Utgått

Hager - FLATVINKEL FOR BRS 65210D, PH - G2709LAN

Hager
KopierKopier
Hager - FLATVINKEL FOR BRS 65210D, PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 210 mm

  • Dybde - 66 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Overdelsbredde 1 - 210 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740216708

Elnummer

1206072

Leverandørens varenummer

G2709LAN

Typebeskrivelse

1206072

Bredde:

210 mm

Dybde:

66 mm

Antall overdeler:

1

Overdelsbredde 1:

210 mm

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 2:

210 mm

Overdelsbredde 3:

210 mm

Retning:

Stigende/fallende

Symmetrisk:

Ja

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Klare linjer preger utseendet til dagens arbeidsmiljø. Dette gjelder ikke bare kontorhverdagen, men også kontorets utseende. Mindre avrundede kanter. Mindre dekorasjon, mer funksjon. Dette er den stadig voksende trend. Hagers veggkanal i stål, tehalit.BRS, kommer med sitt klare formspråk:funksjonell, enkel, ukomplisert. Med større spekter av utstyr og raskere montering, forenkler dette hverdagen til elektrikeren. Frontmonterte uttak med integrert jording. lukket profil med 80mm
frontlokk, bunnstans med 50mm avstand for konsollmontasje, og 250mm for veggmontasje. Formdeler av halogenfri PC/ABS. Leveringslengde 2000mm. Leveringsform Underdel og lokk separat.
Standardfarge Polarhvit, RAL 9010. Materiale Galvanisert stål.