Hager - FLATVINKEL FOR LF30060 HVIT - LF3006059016

Hager
KopierKopier
Hager - FLATVINKEL FOR LF30060 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740011976

Elnummer

1235834

Leverandørens varenummer

LF3006059016

Typebeskrivelse

LF3006059016

Høyde:

30 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Driftstemperaturområde:

-10...45 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9016Polarhvit • Forpakning: 5 stk