Utgått

Hager - Flatvinkel, LF 40x60, Svart farge - LFF400659011

Hager
KopierKopier
Hager - Flatvinkel, LF 40x60, Svart farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 57 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 83...97 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740856799

Elnummer

1200985

Leverandørens varenummer

LFF400659011

Typebeskrivelse

1200985

Høyde:

40 mm

Bredde:

57 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

83...97 °

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

9011

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK04

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Flatvinkel, LF 40x60, Svart farge