Hager - FLENS MED INNSTØPTE NIPPLER. PASSER I FWB OG FP SKAP - FZ425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 220 mm
Høyde - 15 mm
Antall kontaktåpninger - 13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612778997
Elnummer
2471693
Leverandørens varenummer
FZ425
Typebeskrivelse
2471693
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
220 mm
Høyde:
15 mm
Antall kontaktåpninger:
13
Tykkelse:
104 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
Flens for IP44 skap med innstøpte nippler.