Hager - Flens smal, skapmuffe 16-20mm - FZ466N1

Hager
KopierKopier
Hager - Flens smal, skapmuffe 16-20mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Nippel

  • Type - Rett

  • Bredde - 220 mm

  • Høyde - 120 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612780471

Elnummer

2471652

Leverandørens varenummer

FZ466N1

Typebeskrivelse

2471652

Modell / utførelse:

Nippel

Type:

Rett

Bredde:

220 mm

Høyde:

120 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

3 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

Ja

Gjengetype:

Uten

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

0...0

Flens smal, skapmuffe 16-20mm