Hager - FLENS SMAL, SKAPMUFFE 16-50MM - FZ460N1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 220 mm
Høyde - 120 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612780464
Elnummer
2471651
Leverandørens varenummer
FZ460N1
Typebeskrivelse
2471651
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
220 mm
Høyde:
120 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
3 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Uten
FLENS SMAL, SKAPMUFFE 16-50MM


