Hager - FLENS SMAL TETT PLAST - FZ468N1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Rett
Bredde - 200 mm
Høyde - 120 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612778157
Elnummer
2471653
Leverandørens varenummer
FZ468N1
Typebeskrivelse
2471653
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Rett
Bredde:
200 mm
Høyde:
120 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
3 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Flens uten svekkinger for bruk når FP-skap felles inn i vegg