Hager - Flyttbar grenstav hvit farge med 8xstikk og 4xdata FTP, 5 meter ledinger for strøm og data - PRP-G444

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Rund

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 2299...2300 mm

  • Søylebredde - 80 mm

  • Diameter - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6410014446147

Elnummer

1236095

Leverandørens varenummer

PRP-G444

Typebeskrivelse

PRP-G444

Søyleform:

Rund

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

2299...2300 mm

Søylebredde:

80 mm

Diameter:

80 mm

Overdelsbredde:

1 mm

Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:

Hvit

Ferdigtrukket kabel/ledning:

Ja

Justerbar:

nei

Selvparkering:

0 mm

Søyledybde:

80 mm

Antall deksler som kan brukes:

1

Dybde på ovedel:

80 mm

Type feste:

Fot (base)

Flyttbar:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Gulvmontering:

Ja

Kabelinngang:

Topp

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

nei

Søylens overflate:

Andre

RAL-nummer på søylen:

9010

Materiale i overdel:

Aluminium

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

nei

Overflate overdel:

Andre

Farge overdel:

Hvit

RAL-nummer på overdel:

9010

Antall skillevegger:

0

Nyttbart tverrsnitt:

1,5 mm²

Flyttbar grenstav hvit farge med 8 x stikk og 4 x data kat 6 FTP skjermet. Grenstaven er ferdig koblet og klar for å montere tung fot med el.nr 1236096 og evt takgjennomføring med el.nr 1236097. Takgjennomføring brukes ofte ved himlingsmontasje. Grenstaven er 2,3 meter høy + slange i topp på 1,1 meter. Grenstaven kommer med ledninger på strøm og data på 5 meter. 2 kurser for 8 stikk eller mer og 1 kurs for 6 stikk. Data og stikk er tydlig merket. Godkjent etter EN 50085-1, 50085-2-4 og CE merket. 16A merkestrøm, IP20 og produsert i Finland