Hager - Føringskanal LF 61x110x2000mm, RAL9011 svart - LF6011009011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 61 mm
Dybde - 110 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740856768
Elnummer
1200725
Leverandørens varenummer
LF6011009011
Typebeskrivelse
1200725
Bredde:
61 mm
Dybde:
110 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
61 mm
Overdelsbredde 2:
61 mm
Overdelsbredde 3:
61 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9011
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
5000 mm²