Hager - FOT FOR GRENSTAV DOBBELTSIDIG, GRÅ - DAFF220007035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 26 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740903899
Elnummer
1200640
Leverandørens varenummer
DAFF220007035
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
26 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Grå
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
7035
Tung fot i støpejern for grenstav dobbel profil, vekt 15 kg, dimensjon 300x300x26. Farge: grå