Hager - FOTOCELLE MED UR 16A PÅVEGG FØLER - EE171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 5...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 0,05 m
Monteringsmetode lyssensor - Andre
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612251711
Elnummer
1480142
Leverandørens varenummer
EE171
Typebeskrivelse
Fotoceller m/tilbeh.
Nominell brytestrøm:
16 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
5...2000 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
0,05 m
Monteringsmetode lyssensor:
Andre
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP54
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...50 Hz
Maks glødelampelast:
2000 W
Maks lysrørslast:
1000 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
1000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
200 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Med programmerbar nattavstengning:
Ja
Impulsinngang:
nei
Driftspenning lysføler:
230 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54