Hager - Fotocelle påvegg, comfort, 16A - EE702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 2...1000 lx
Utkoblingslysstyrke - 2...1000 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250612257027
Elnummer
1480199
Leverandørens varenummer
EE702
Typebeskrivelse
Fotoceller m/tilbeh.
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
2...1000 lx
Utkoblingslysstyrke:
2...1000 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Utkoblingsforsinkelse:
40 s
Innkoblingsforsinkelse:
10 s
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
C-last:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-25...45 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55