Hager - Fotocelle påvegg, standard, 8A - EE701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell brytestrøm - 8 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi - 10...30 lx
Maks ledningslengde lyssensor - 0,1 m
Monteringsmetode lyssensor - Innbygning
Tetthetsklasse (IP) lyssensor - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612257010
Elnummer
1480198
Leverandørens varenummer
EE701
Typebeskrivelse
Fotoceller m/tilbeh.
Nominell brytestrøm:
8 A
Innstillingsområde lysstyrkeverdi:
10...30 lx
Maks ledningslengde lyssensor:
0,1 m
Monteringsmetode lyssensor:
Innbygning
Tetthetsklasse (IP) lyssensor:
IP55
Merkespenning:
230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Maks glødelampelast:
1000 W
Maks lysrørslast:
400 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
400 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1000 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
8 A
Med programmerbar nattavstengning:
nei
Impulsinngang:
nei
Driftspenning lysføler:
230 V
Beskyttelsesklasse lyssensor:
II
Monteringsmetode:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
42,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP55