Hager - Front, SL 55mm eik dekor - SL200552D5

Hager
KopierKopier
Hager - Front, SL 55mm eik dekor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 55 mm

  • Dybde - 20 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Med teppelist - nei

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 18 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740893961

Elnummer

1288109

Leverandørens varenummer

SL200552D5

Typebeskrivelse

1288109

Høyde:

55 mm

Dybde:

20 mm

Lengde:

2000 mm

Med teppelist:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Tetningslist for overdel:

Uten

Beskyttelseslag:

Ja

Halogenfri:

nei

RAL-nummer:

0

Dekor:

Eik

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

• Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem • Enkel montering av formdeler • Flere ulike fargealternativ • Standardfarger: RAL 9010 Polarhvit og Svart. • Dekorfarger: Lønn, Bøk, Eik, Kirsebær, Aluminium og Sucupira • Standardlengde:2000mm. • Leveringsform: Underdel og front separat