Hager - FRONTLOKK 80x2000mm, Polarhvit - BRN7008029010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
64 MTR
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740840927
Elnummer
1206096
Leverandørens varenummer
BRN7008029010
Typebeskrivelse
1206096
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Materiale: Hard PVC - Standardfarge: Polarhvit, RAL9010, - Standardlengder: 2000mm. - Spesiallengder opp til 6000mm på forespørsel.


