Hager - Frontlokk for BRHP, hvit farge - BRHP08029016

Hager
KopierKopier
Hager - Frontlokk for BRHP, hvit farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 80 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740014533

Elnummer

1235997

Leverandørens varenummer

BRHP08029016

Typebeskrivelse

BRHP08029016

Bredde:

80 mm

Lengde:

2000 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Montering av deksel:

Låsbar

Sabotasjesikker festing:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

Ja

Halogenfri lokk til veggkanal, Installasjonskanal, lengde 2000 mm, dybde 65 mm, høyder 130, 170 Materiale: hard pvc, Farger hvit RAL 9016, Uttakssystem: Frontmontert, Leveringsform: underdel og frontlokk separat, Frontlokk 80 mm passer til alle BRHP kanaler, farger hvit RAL 9016
Underdel 130mm el.nr: 1235998