Hager - Frontlokk for BRP, hvit farge - BRP08029010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740213479
Elnummer
1207804
Leverandørens varenummer
BRP08029010
Typebeskrivelse
1207804
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Låsbar
Inngrepssikker feste:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Underdel 100mm el.nr: 1207800
Underdel 130mm el.nr: 1207801
Underdel 170mm el.nr: 1207802


