Hager - Frontlokk for BRP svart farge - BRP08029011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740855983
Elnummer
1200703
Leverandørens varenummer
BRP08029011
Typebeskrivelse
1200703
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Låsbar
Sabotasjesikker festing:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
Ja
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Underdel 100 el.nr: 1200704
Underdel 130 el.nr: 1200711


