Hager - FZ794 Plastlomme for kursfortegnelse A4 Selvklebende HAGER - FZ794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Grå
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 25 mm
Dybde - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250612767946
Elnummer
2467345
Leverandørens varenummer
FZ794
Typebeskrivelse
2467345
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
25 mm
Dybde:
2 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,
ProduktbladPDF


