Hager - Gjeninnkobler/ Fjernbetjening - MZ916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde i antall modulmellomrom - 3
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614329050
Elnummer
1660699
Leverandørens varenummer
MZ916
Typebeskrivelse
1660699
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Spenningstype:
AC
Hager auto gjeninnkobler med fjernbetjening, MZ913, MZ915 og MZ916, for gjeninnkobling av mcb, rcbo og rcd ≤ 63A. Driftsspenning 230 V. 3-modul størrelse. MZ913 passer til automatsikring 3- og 4-pol, med og uten jordfeilblokk BD/BE3xxN. MZ915 passer til alle jordfeilautomater 2- og 4-pol (ADA2--N, ADA9--G, ADM4--C, m.fl). MZ915 passer også til automatsikring 1- og 2-pol, 2-pol med og uten jordfeilblokk BE/BD2xxN. MZ916 passer til alle jordfeilbrytere 2- og 4-pol. Montasje på hovedproduktets høyre side (venstre, sett forfra). Montasje på DIN skinne, modulær utførelse. Gjeninnkoblere MZ91* har fjernbetjeningsmodul for fjernbetjening. Funksjoner: PÅ - AV og AUTO, PÅ og AV, LÅS og RESET, LÅS. Indikasjonslamper, grønn (normal drift), blinkende oransje, 1. utkobling med feil. Stabilt rødt, siste utkobling med feil autorisert. Blinkende rødt, 3 utkoblinger med feil (slutten av syklus), funksjon "On" blokkert. Se hager.no for bruksanvisning og dokumentasjon. MZ91* erstatter eldre serie MZ900, -901, -902, -910, -911, -912.


