Hager - Golf, småford, påv, 2-r, 24m - VS212PR

Hager
KopierKopier
Hager - Golf, småford, påv, 2-r, 24m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall rader:

2
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Nøytralklemme:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Høyde:

376,5 mm
Se tilgjengelige varianter251,5 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter646,5 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 2

  • Bredde i antall modulmellomrom - 12

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250616595354

Elnummer

1728821

Leverandørens varenummer

VS212PR

Typebeskrivelse

Veggskap påv. isolerstoff

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

12

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

Ja

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Trykknapp

Innbyggingsdybde:

99 mm

Innvendig dybde:

55 mm

Jordingsklemme:

Ja

Nøytralklemme:

Ja

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

376,5 mm

Bredde:

281,5 mm

Dybde:

99 mm

Norm : EN 60439 del 1 og 3: Utenpåliggende fordelingskap IP41, for modulærprodukter, Dobbelisolert: Boks i hvit isolerstoff, Hvit dør i isolerstoff: Farge, RAL 9010: 2 rad 24 MOD svekkinger for nippler og for