Hager - Grenstav 1-sidig med spennfeste, spennhøyde 3,1-3,4m hvit farge Se tilbehør for uttaksmuligheter - DAS8031009016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rektangulær
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 3100...3400 mm
Søylebredde - 65 mm
Diameter - 98 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012740015981
Elnummer
1236074
Leverandørens varenummer
DAS8031009016
Typebeskrivelse
DAS8031009016
Søyleform:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
3100...3400 mm
Søylebredde:
65 mm
Diameter:
98 mm
Overdelsbredde:
98 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
3000 mm
Søyledybde:
65 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Dybde på ovedel:
65 mm
Type feste:
Spenne
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Våtlakkert
RAL-nummer på søylen:
9016
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Våtlakkert
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9016
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
5400 mm²
Grenstaven bestykkes med tilbehør som stikk / data/ usb etc.
Uttak på 1 side av grenstaven