Hager - GRENSTAV 80, DOBBELTSIDIG M/FLEKSIBEL SLANGE 2,0m AL - DAF2802000ELN

Hager
KopierKopier
Hager - GRENSTAV 80, DOBBELTSIDIG M/FLEKSIBEL SLANGE 2,0m AL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Rektangulær

  • Modell / utførelse - Dobbeltsidig

  • Søylehøyde - 2000...2000 mm

  • Søylebredde - 98 mm

  • Overdelsbredde - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740907705

Elnummer

1200627

Leverandørens varenummer

DAF2802000ELN

Typebeskrivelse

Grenstaver aluminium

Søyleform:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Dobbeltsidig

Søylehøyde:

2000...2000 mm

Søylebredde:

98 mm

Overdelsbredde:

80 mm

Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:

Aluminium

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

nei

Selvparkering:

0 mm

Søyledybde:

130 mm

Antall deksler som kan brukes:

2

Dybde på ovedel:

15 mm

Type feste:

Andre

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

nei

Gulvmontering:

Ja

Kabelinngang:

Oppe/nede

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer på søylen:

0

Materiale i overdel:

Aluminium

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Ubehandlet

Farge overdel:

Aluminium

RAL-nummer på overdel:

0

Antall skillevegger:

0

Nyttbart tverrsnitt:

10800 mm²

Grenstav, aluminium, høyde 2,0m, dobbel profil 138x98, inkl. fleksibel slange (2,0m), skillevegg, og jordingsdetaljer. Farge: Aluminium