Hager - GRENSTAV 80, DOBBELTSIDIG M/SPENNFESTE 2,5-2,8m AL - DAS2802500ELN

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Rektangulær

  • Modell / utførelse - Dobbeltsidig

  • Søylehøyde - 2500...2800 mm

  • Søylebredde - 98 mm

  • Overdelsbredde - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740907569

Elnummer

1200615

Leverandørens varenummer

DAS2802500ELN

Typebeskrivelse

Grenstaver aluminium

Søyleform:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Dobbeltsidig

Søylehøyde:

2500...2800 mm

Søylebredde:

98 mm

Overdelsbredde:

80 mm

Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:

Aluminium

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

Ja

Selvparkering:

300 mm

Søyledybde:

130 mm

Antall deksler som kan brukes:

2

Dybde på ovedel:

15 mm

Type feste:

Spenne

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

Ja

Gulvmontering:

nei

Kabelinngang:

Oppe/nede

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer på søylen:

0

Materiale i overdel:

Aluminium

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Ubehandlet

Farge overdel:

Aluminium

RAL-nummer på overdel:

0

Antall skillevegger:

1

Nyttbart tverrsnitt:

10800 mm²

Grenstav, aluminium, høyde 2,5-2,8m, dobbel profil 138x98, inkl. spennfeste, skillevegg, vater, rosett for takgjennomføring og jordingsdetaljer. Farge: Aluminium