Utgått

Hager - GRENSTAV 80, ENKELTSIDIG M/SPENNFESTE 3,1-3,4m PH - DAS8031009010

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Rektangulær

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 3100...3400 mm

  • Søylebredde - 98 mm

  • Diameter - 98 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740903127

Elnummer

1200605

Leverandørens varenummer

DAS8031009010

Typebeskrivelse

Grenstaver aluminium

Søyleform:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

3100...3400 mm

Søylebredde:

98 mm

Diameter:

98 mm

Overdelsbredde:

80 mm

Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:

Hvit

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

Ja

Selvparkering:

3000 mm

Søyledybde:

65 mm

Antall deksler som kan brukes:

1

Dybde på ovedel:

65 mm

Type feste:

Spenne

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

Ja

Gulvmontering:

Ja

Kabelinngang:

Oppe/nede

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Våtlakkert

RAL-nummer på søylen:

9010

Materiale i overdel:

Aluminium

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Ubehandlet

Farge overdel:

Hvit

RAL-nummer på overdel:

9010

Antall skillevegger:

1

Nyttbart tverrsnitt:

5400 mm²

Grenstav, aluminium, høyde 3,1-3,4m, enkel profil 68x98mm, inkl. spennfeste, skillevegg, vater, rosett for takgjennomføring og jordingsdetaljer. Farge: Polarhvit, RAL 9010