Utgått

Hager - GRENSTAV 80, ENKELTSIDIG M/SPENNFESTE 3,4-3,7m PH - DAS8034009010

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Rektangulær

  • Søylehøyde - 3400...3700 mm

  • Diameter - 65 mm

  • Overdelsbredde - 80 mm

  • Søylens farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740903134

Elnummer

1200607

Leverandørens varenummer

DAS8034009010

Typebeskrivelse

Grenstaver aluminium

Søyleform:

Rektangulær

Søylehøyde:

3400...3700 mm

Diameter:

65 mm

Overdelsbredde:

80 mm

Søylens farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Ensidig

Ferdigtrukket kabel/ledning:

nei

Justerbar:

Ja

Høydeutjevning:

3000 mm

Søyledybde:

65 mm

Søylebredde:

98 mm

Antall deksler som kan brukes:

1

Dybde på ovedel:

65 mm

Type feste:

Spenne

Flyttbar:

nei

Egnet for himling:

Ja

Gulvmontering:

Ja

Kabelinngang:

Oppe/nede

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Våtlakkert

RAL-nummer på søylen:

9010

Materiale i overdel:

Aluminium

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

Ja

Overflate overdel:

Ubehandlet

Farge overdel:

Hvit

RAL-nummer på overdel:

9010

Antall skillevegger:

1

Nyttbart tverrsnitt:

5400 mm²

Grenstav, aluminium, høyde 3,4-3,7m, enkel profil 68x98mm, inkl. spennfeste, skillevegg, vater, rosett for takgjennomføring og jordingsdetaljer. Farge: Polarhvit, RAL 9010