Hager - Gulvboks E09, 5mm lokk, svart farge - VE09059005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 253 mm
Minste innbyggingshøyde - 80 mm
Nivelleringsområde - 17...17 mm
Kanalbredde - 200...253 mm
Antall innbyggingsapparater - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002244418
Elnummer
1222717
Leverandørens varenummer
VE09059005
Typebeskrivelse
VE09059005
Nominelt mål:
253 mm
Minste innbyggingshøyde:
80 mm
Nivelleringsområde:
17...17 mm
Kanalbredde:
200...253 mm
Antall innbyggingsapparater:
9
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja