Hager - Gulvboks Q06, 12mm lokk, grå farge - VQ06127011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 200 mm
Minste innbyggingshøyde - 85 mm
Nivelleringsområde - 14...14 mm
Kanalbredde - 200...200 mm
Antall innbyggingsapparater - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002244975
Elnummer
1222714
Leverandørens varenummer
VQ06127011
Typebeskrivelse
VQ06127011
Nominelt mål:
200 mm
Minste innbyggingshøyde:
85 mm
Nivelleringsområde:
14...14 mm
Kanalbredde:
200...200 mm
Antall innbyggingsapparater:
6
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


