Hager - Gulvboks Q06, rustfritt stål - VEQ0612E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 200 mm
Minste innbyggingshøyde - 85 mm
Nivelleringsområde - 25...25 mm
Kanalbredde - 200...200 mm
Antall innbyggingsapparater - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002247617
Elnummer
1222725
Leverandørens varenummer
VEQ0612E
Typebeskrivelse
VEQ0612E
Nominelt mål:
200 mm
Minste innbyggingshøyde:
85 mm
Nivelleringsområde:
25...25 mm
Kanalbredde:
200...200 mm
Antall innbyggingsapparater:
6
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Stål
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja