Hager - Gulvboks Q12, 5mm lokk, grå farge - VQ12057011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 244 mm
Nivelleringsområde - 20...20 mm
Kanalbredde fra/til - 244...244 mm
Antall innbyggingsapparater - 12
Minste innbyggingshøyde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002244999
Elnummer
1222720
Leverandørens varenummer
VQ12057011
Typebeskrivelse
VQ12057011
Nominelt mål:
244 mm
Nivelleringsområde:
20...20 mm
Kanalbredde fra/til:
244...244 mm
Antall innbyggingsapparater:
12
Minste innbyggingshøyde:
80 mm
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Åpning for innbyggingsenhet:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Frakoblingsmulighet overdel fra underdel:
Ja
Bunnplate:
Ja