Hager - Gulvboks R06, 12mm lokk, grå farge - VR06127011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 215 mm
Minste innbyggingshøyde - 85 mm
Nivelleringsområde - 2...2 mm
Kanalbredde - 0...0 mm
Antall innbyggingsapparater - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002245057
Elnummer
1222702
Leverandørens varenummer
VR06127011
Typebeskrivelse
VR06127011
Nominelt mål:
215 mm
Minste innbyggingshøyde:
85 mm
Nivelleringsområde:
2...2 mm
Kanalbredde:
0...0 mm
Antall innbyggingsapparater:
6
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


