Hager - Gulvboks R10, 5mm lokk, grå farge - VR10057011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 275 mm
Minste innbyggingshøyde - 80 mm
Nivelleringsområde - 4...4 mm
Kanalbredde - 0...0 mm
Antall innbyggingsapparater - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002245071
Elnummer
1222704
Leverandørens varenummer
VR10057011
Typebeskrivelse
VR10057011
Nominelt mål:
275 mm
Minste innbyggingshøyde:
80 mm
Nivelleringsområde:
4...4 mm
Kanalbredde:
0...0 mm
Antall innbyggingsapparater:
10
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


