Hager - Gulvboks R10, 5mm lokk, svart farge - VR10059005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 275 mm
Minste innbyggingshøyde - 80 mm
Nivelleringsområde - 5...5 mm
Kanalbredde - 0...0 mm
Antall innbyggingsapparater - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002245088
Elnummer
1222705
Leverandørens varenummer
VR10059005
Typebeskrivelse
VR10059005
Nominelt mål:
275 mm
Minste innbyggingshøyde:
80 mm
Nivelleringsområde:
5...5 mm
Kanalbredde:
0...0 mm
Antall innbyggingsapparater:
10
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


