Hager - Gulvboks R12, 12mm lokk, svart farge - VR12129005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 306 mm
Minste innbyggingshøyde - 85 mm
Nivelleringsområde - 11...11 mm
Kanalbredde - 0...0 mm
Antall innbyggingsapparater - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002245149
Elnummer
1222711
Leverandørens varenummer
VR12129005
Typebeskrivelse
VR12129005
Nominelt mål:
306 mm
Minste innbyggingshøyde:
85 mm
Nivelleringsområde:
11...11 mm
Kanalbredde:
0...0 mm
Antall innbyggingsapparater:
12
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja