Hager - GULVFØLER FOR TX320 - EK087

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall innganger - 0

  • Antall utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612310876

Elnummer

4500395

Leverandørens varenummer

EK087

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall innganger:

0

Antall utganger:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Busstilkobling inkludert:

nei

Gulvføler for KNX termostat TX320