Hager - Gulvkanal 17X75Mm Grå - SL1807507030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 75 mm
Høyde - 17 mm
Lengde - 2000 mm
Antall kanaler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
Produktserie
SL gulvlistkanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740138192
Elnummer
1278770
Leverandørens varenummer
SL1807507030
Typebeskrivelse
Gulvkanaler/Gulvbokser PVC
Bredde:
75 mm
Høyde:
17 mm
Lengde:
2000 mm
Antall kanaler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
RAL-nummer:
7030
Selvklebende:
nei
Tetningslist:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Halogenfri:
nei
Maks belastning:
0,254 t
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
Andre


