Hager - Gulvskap inkl. sokkel univers FR24H1 IP55 kl.II stål - FA24H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvinstallasjon
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Med utsparing
Bredde i antall modulmellomrom - 48
Kapslingsmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250612510283
Elnummer
2467207
Leverandørens varenummer
FA24H
Typebeskrivelse
2467207
Monteringsmetode:
Gulvinstallasjon
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Bredde i antall modulmellomrom:
48
Kapslingsmateriale:
Stål
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
630 A
Høyde:
1850 mm
Bredde:
1050 mm
Dybde:
350 mm
Innbyggingsdybde:
350 mm
Innvendig dybde:
350 mm
Platetykkelse I skap:
2 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
2 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Antall moduler:
96
Antall rader:
12
Antall åpninger for flensplater:
8
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall kabellinnganger:
8
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten