Hager - Gulvskap IP54 190x1350x60cm klasse I - FG25XD

Hager
KopierKopier
Hager - Gulvskap IP54 190x1350x60cm klasse I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulvinstallasjon

  • Type avdekning - Dør

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 1900 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612794775

Elnummer

2471818

Leverandørens varenummer

FG25XD

Typebeskrivelse

2471818

Monteringsmetode:

Gulvinstallasjon

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

1900 mm

Bredde:

1350 mm

Dybde:

600 mm

RAL-nummer:

7035

Bredde i antall modulmellomrom:

60

Kapslingsmateriale:

Stål

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Type dør:

Dobbelt

Med lås:

Ja

Nominell strøm (In):

1600 A

Innbyggingsdybde:

600 mm

Innvendig dybde:

600 mm

Platetykkelse I skap:

1,5 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

1,5 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

720

Antall rader:

60

Antall åpninger for flensplater:

10

Utvidelsesmulighet:

Ja

Antall kabellinnganger:

10

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Egnet for utendørsbruk:

nei

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Slagfasthet:

IK10

Funksjonssikkerhet:

Uten

Deksel med overtrykksutløser:

nei

Norm; EN60439 1-3, tomt gulvskap i metall med dør og bakvegg; kapslingsklasse IP54; sidevegger må bestilles separat; skap av 1,5 mm forsinket brennlakkert stålplate; beskyttelsesgrad klasse I, jordet; kabelinnføring i topp og bunn; skapet leveres uten flenser; sokler må alltid benyttes, leveres som tilbehør; farge; ral 7035