Hager - Hjelpekontakt 1no1nc h250-1600 - HXC021H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3250613369514
Elnummer
4370131
Leverandørens varenummer
HXC021H
Typebeskrivelse
TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar
Hjelpekontakt for montering i effektbryter h250, h630, h1000 og h1600: 1 vekselkontakt ( på/av ) 1 NO 1 NC: driftspenning 250V AC / 3A


