Hager - HJELPEKONTAKT FOR IMPULSRELE - EPN051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kontaktorer/releer
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 2
Funksjon - Hjelpebryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612360550
Elnummer
4369961
Leverandørens varenummer
EPN051
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Apparatmontering:
Kontaktorer/releer
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
2
Funksjon:
Hjelpebryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
2 A
Merkespenning:
250 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
0
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
2 A