Hager - hjelpekontakt, lastvendere HI451/ 452 - HZ160

Hager
KopierKopier
Hager - hjelpekontakt, lastvendere HI451/ 452

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 12 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613361600

Elnummer

4369911

Leverandørens varenummer

HZ160

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

12 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Hjelpekontakt med 2 vekselkontakter fra 125A opptil 630A lastvendere, In 5A, merkespenning 250V