Hager - Hjelpekontaktblokk for modulær kontaktor 1no + 1nc - ESC080

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612401895

Elnummer

4114048

Leverandørens varenummer

ESC080

Typebeskrivelse

4114048

Antall vekselkontakter:

2

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktblokk for alle modulærkontaktorer; Merkespenning 250V, maks last AC1 5A 1/2 mod; 1NO+1NC