Hager - Holder til smeltesikringspatroner L71M-L76M (erstatningsdel, sett 6 stk) - LE7XSH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 6
DIN-størrelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Merkespenning - 0 V
Merkestrøm - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250614141140
Elnummer
1663793
Leverandørens varenummer
LE7XSH
Typebeskrivelse
1663793
Antall poler:
6
DIN-størrelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
0 V
Merkestrøm:
0 A
Materiale:
Plast
Versjon med deksel:
Ja
Holder til smeltesikringspatroner L71M-L76M (erstatningsdel, sett 6 stk)


