Hager - HOR.STØTSKIN F FT V.SKAP 4FELT - UT11C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1000 mm
Dybde - 17,5 mm
Materiale - Metall
Høyde - 25,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250616300026
Elnummer
2470626
Leverandørens varenummer
UT11C
Typebeskrivelse
2470626
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1000 mm
Dybde:
17,5 mm
Materiale:
Metall
Høyde:
25,5 mm
HOR.STØTSKIN F FT V.SKAP 4FELT


