Hager - IMPULSRELE 24V 16A 2S - EPN524

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Mekanisk, bryter

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612369492

Elnummer

4369952

Leverandørens varenummer

EPN524

Typebeskrivelse

Impulsrele

Funksjon:

Mekanisk, bryter

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

24...24 V

Type styrespenning 1:

AC

Nominell brytestrøm:

16 A

Bredde i antall modulmellomrom:

17,5

Innbyggingsdybde:

63 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

12...12 V

Type styrespenning 2:

DC

Frekvens styrespenning 2:

50...60 Hz

Matespenningsområde:

250...250 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

2300 W

Maks lysrørslast:

1200 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1000 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1000 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Manuell drift:

Ja

Impulsrele for styring av lyskurser inntil 16A AC og DC