Utgått

Hager - Inner hjørne, LF30035, svart - M61819011

Hager
KopierKopier
Hager - Inner hjørne, LF30035, svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 45 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4012740856997

Elnummer

1200974

Leverandørens varenummer

M61819011

Typebeskrivelse

1200974

Høyde:

30 mm

Bredde:

45 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Antrasitt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9011

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

IK04

Driftstemperaturområde:

-15...45 °C

Innvendig hjørne LF30x45, Svart