Hager - Innerhjørne, LF60110, svart - LFF601149011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 110 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 83...97 °
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LF Speedway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740856966
Elnummer
1200986
Leverandørens varenummer
LFF601149011
Typebeskrivelse
1200986
Høyde:
60 mm
Bredde:
110 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
83...97 °
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


