Hager - Inntaksk. m. sk.br, TN,sv-br - TSFT71KSTNR8022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 7
Bredde i antall modulmellomrom - 42
Kapslingsmateriale - Rustfritt stål
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006742007
Elnummer
2400364
Leverandørens varenummer
TSFT71KSTNR8022
Typebeskrivelse
2400364
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
7
Bredde i antall modulmellomrom:
42
Kapslingsmateriale:
Rustfritt stål
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Innvendig dybde:
255 mm
DIN-skinne:
Ja
Utvidelsesmulighet:
Ja
RAL-nummer:
8022
Høyde:
110 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
275 mm