Utgått

Hager - Inntaksskap m. skillebr, TN - TSFT71KSTN

Hager
KopierKopier
Hager - Inntaksskap m. skillebr, TN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 7

  • Bredde i antall modulmellomrom - 42

  • Kapslingsmateriale - Rustfritt stål

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090006741765

Elnummer

2400332

Leverandørens varenummer

TSFT71KSTN

Typebeskrivelse

2400332

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

7

Bredde i antall modulmellomrom:

42

Kapslingsmateriale:

Rustfritt stål

Farge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Med utsparing

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

Ja

Innvendig dybde:

255 mm

DIN-skinne:

Ja

Utvidelsesmulighet:

Ja

RAL-nummer:

8022

Høyde:

110 mm

Bredde:

300 mm

Dybde:

275 mm

På elnr leveres ett skap med produkter for selvbygging, sammenstilling og kobling av podukter. Pakke er forberedt for koblingsskap-inntak, foran etterfølgende tks skap. Norm: EN61439-1/ -3: Veggskap rustfritt metall. Farge RAL 7035 (andre farger kan bestilles). Skapene er av 1,2mm rustfri stålplate. Skapene er forberdt for montasje av innvendig montasjesystem Univers N/ Z. IP54/ 55. Isolasjonsklasse I, jordet utførelse. Merkedata: 690 V, 630/ 800 A. Utvendige mål: høyde 1100 mm, bredde 300, 550, 1050 mm, dybde 275 mm. Kabelinnføring i bunn. Leveres med ulakkert stålflens FZ402W med utstansinger for PG nippler el.l og/ eller membranflens FZ402. Andre typer flenser til FA* eller FT* skap passer også. Kan kombineres med sokkel FZ641-2-4W. Feste til vegg oppe og nede med festebraketter, eller stående på sokkel mot grunn/ fundament, og kun i skapets topp med festebraketter (medfølger) til vegg