Hager - INNV. HJØRNE BRA/BRS65170 hvit - BR651704H9016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Form - Universal
Vinkelområde - 85...95 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740989060
Elnummer
1235991
Leverandørens varenummer
BR651704H9016
Typebeskrivelse
BR651704H9016
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Form:
Universal
Vinkelområde:
85...95 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
130 mm
Overdelsbredde 2:
130 mm
Overdelsbredde 3:
130 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Driftstemperaturområde:
10...35 °C


